VDE kábelvágó egy vágóéllel
VDE kábelvágó olló egy vágóéllel
FOGÓ-KÁBELVÁGÓ-VDE-L160MM
ZEBRA



Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC) a hatályos biztonsági előírásoknak megfelelően
Hosszú élettartam és precíz felületvágás
A kiváló minőségű szerszámacél biztosítja
Könnyű és torzításmentes vágási művelet egy- és többerű vezetékeknél
Különleges élgeometria
Optimális erőátvitel
2-fokozatú működés kettős pengével
Biztonságos munkavégzés
Ergonomikus és csúszásmentes 2 komponensű kényelmes markolat, széles VDE gallérral
Edzett precíziós vágóélek
Felület: síkköszörült és krómozott
Csavarozott és utánállítható csukló
Adatlapok(X)
Hosszúság (L) | 160 mm |
Hosszúság collban (L) | 6 in |
Max. kábelátmérő vágási képesség alumíniumban/rézben | 15 mm |
Max. keresztmetszet vágási képesség alumínium/réz huzal esetén | 50 mm² |
EN szabvány | 60900 |